RM-SET23.000H6T-B-C25S Single-Edged Indexable Reamers for Through Holes

Artikelnummer: 4445261
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Phillips-bit

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4445261
    EAN/GTIN 7291075222685
    Nummer fabrikant 4445261
    L-nummer L24220 90

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Ruimers met verwisselbare snijkanten, bevestigingsdiameter machinezijde (DCONMS) 25 mm, snijkantdiameter (DC) 23 mm, code snijzitting (SSC) 3.0, totale lengte (OAL) 191 mm, effectieve lengte (LU) 130 mm

    Kenmerk:

    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm
    • Snijdiameter (DC) 23 mm
    • Snijlengte max. (APMX) 17 mm
    • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 3,0 in
    • Totale lengte (OAL) 191 mm
    • Schachtlengte (LS) 56 mm
    • Effectieve lengte (LU) 130 mm

    Geschikte producten

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen