RM-SET17.000H6T-B-C20S Single-Edged Indexable Reamers for Through Holes

Artikelnummer: 4445255
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Phillips-bit

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4445255
    EAN/GTIN 7291075222623
    Nummer fabrikant 4445255
    L-nummer L24220 84

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Ruimers met verwisselbare snijkanten, montagediameter machinezijde (DCONMS) 20 mm, snijkantdiameter (DC) 17 mm, code snijplaatzitting (SSC) 3.0, totale lengte (OAL) 165 mm, effectieve lengte (LU) 110 mm

    Kenmerk:

    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm
    • Snijdiameter (DC) 17 mm
    • Snijlengte max. (APMX) 17 mm
    • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 3,0 in
    • Totale lengte (OAL) 165 mm
    • Schachtlengte (LS) 50 mm
    • Effectieve lengte (LU) 110 mm

    Geschikte producten

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen