TPF M-20X2.5-F HETI DIN 13 HSS Cold Forming Machine Taps - ISO Metric Coarse Threads

Artikelnummer: 4445244
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HSS TAP
Producttype Roltap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4445244
EAN/GTIN 7291075011135
Nummer fabrikant 4445244
L-nummer L24190 356

Omschrijving

Omschrijving:

Draadsnijtap, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm, totale lengte (OAL) 140 mm, schroefdraad diameter (TDZ) M20, schroefdraadsteek (TP) 2,5 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 6
  • Totale lengte (OAL) 140 mm
  • Tappen standaard DIN 376
  • Lengte van het draadgedeelte (THL) 32 mm
  • Diameter schroefdraad (TDZ) M20
  • Draadvorm type (THFT) M60
  • Schroefdraadspoed (TP) 2,5 mm

Uit dezelfde serie "HSS TAP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen