TPH M-10X1.5-W HS DIN 13 HSS Hand Tap Set for ISO Metric Coarse Threads

Artikelnummer: 4445016
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie HSS TAP
    Producttype Tap

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4445016
    EAN/GTIN 7291075011296
    Nummer fabrikant 4445016
    L-nummer L24190 67

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Tapset, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 7 mm, schroefdraad diameter (TDZ) M10, schroefdraadsteek (TP) 1,5 mm

    Kenmerk:

    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 7 mm
    • Aantal snijkanten (NOF) 4
    • Totale lengte (OAL) 70 mm
    • Standaard DIN 352
    • Lengte van het draadgedeelte (THL) 22 mm
    • Diameter schroefdraad (TDZ) M10
    • Draadvorm type (THFT) M60
    • Schroefdraadspoed (TP) 1,5 mm

    Uit dezelfde serie "HSS TAP" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen