TPF M-16X2.0-F HETI DIN 13 HSS Cold Forming Machine Taps - ISO Metric Coarse Threads

Artikelnummer: 4445242
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HSS TAP
Producttype Roltap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4445242
EAN/GTIN 7291075011111
Nummer fabrikant 4445242
L-nummer L24190 354

Omschrijving

Omschrijving:

Kranen, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 12 mm, totale lengte (OAL) 110 mm, schroefdraad diameter maat (TDZ) M16, schroefdraadsteek (TP) 2 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 12 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 6
  • Totale lengte (OAL) 110 mm
  • Tappen standaard DIN 376
  • Lengte van het draadgedeelte (THL) 27 mm
  • Diameter schroefdraad (TDZ) M16
  • Draadvorm type (THFT) M60
  • Schroefdraadspoed (TP) 2 mm

Uit dezelfde serie "HSS TAP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen