TPF M-9X1.25-F HETI DIN 13 HSS Cold Forming Machine Taps - ISO Metric Coarse Threads

Artikelnummer: 4445237
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HSS TAP
Producttype Roltap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4445237
EAN/GTIN 7291075191363
Nummer fabrikant 4445237
L-nummer L24190 342

Omschrijving

Omschrijving:

Draadsnijtap, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 9 mm, totale lengte (OAL) 90 mm, schroefdraad diameter (TDZ) M9, schroefdraadsteek (TP) 1,25 mm, effectieve lengte (LU) 35 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 9 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 5
  • Totale lengte (OAL) 90 mm
  • Tappen standaard DIN 371
  • Lengte van het draadgedeelte (THL) 20 mm
  • Diameter schroefdraad (TDZ) M9
  • Draadvorm type (THFT) M60
  • Schroefdraadspoed (TP) 1,25 mm
  • Effectieve lengte (LU) 35 mm

Uit dezelfde serie "HSS TAP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen