TPF M-2.3X0.4-F HETI DIN 13 HSS Cold Forming Machine Taps - ISO Metric Coarse Threads

Artikelnummer: 4445226
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HSS TAP
Producttype Roltap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4445226
EAN/GTIN 7291075191349
Nummer fabrikant 4445226
L-nummer L24190 324

Omschrijving

Omschrijving:

Tapboren, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 2,8 mm, totale lengte (OAL) 45 mm, schroefdraaddiameter (TDZ) M2,3, schroefdraadafstand (TP) 0,4 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 2,8 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 5
  • Totale lengte (OAL) 45 mm
  • Tappen standaard DIN 371
  • Lengte van het draadgedeelte (THL) 8 mm
  • Diameter schroefdraad (TDZ) M2.3
  • Draadvorm type (THFT) M60
  • Schroefdraadspoed (TP) 0,4 mm

Uit dezelfde serie "HSS TAP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen