TPS M-18X2.5-A HE DIN 13 HSS Right-Hand 40° Spiral Flute Machine Taps for ISO Metric Coarse Threads on Aluminum and Aluminum Alloys

Artikelnummer: 4445222
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie HSS TAP
    Producttype Tap

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4445222
    EAN/GTIN 7291075010961
    Nummer fabrikant 4445222
    L-nummer L24190 7

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Tappen met spiraalvertanding, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 14 mm, totale lengte (OAL) 125 mm, schroefdraad diameter maat (TDZ) M18, schroefdraadsteek (TP) 2,5 mm, effectieve lengte (LU) 50 mm

    Kenmerk:

    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 14 mm
    • Schijfgrootte (DRVS) 11 mm
    • Aantal snijkanten (NOF) 3
    • Wervelhoek (FHA) 45 graden
    • Totale lengte (OAL) 125 mm
    • Lengte van het draadgedeelte (THL) 25 mm
    • Diameter schroefdraad (TDZ) M18
    • Draadvorm type (THFT) M60
    • Schroefdraadspoed (TP) 2,5 mm
    • Effectieve lengte (LU) 50 mm

    Uit dezelfde serie "HSS TAP" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen