TPS M-14X2.0-A HE DIN 13 HSS Right-Hand 40° Spiral Flute Machine Taps for ISO Metric Coarse Threads on Aluminum and Aluminum Alloys

Artikelnummer: 4445220
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HSS TAP
Producttype Tap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4445220
EAN/GTIN 7291075010947
Nummer fabrikant 4445220
L-nummer L24190 312

Omschrijving

Omschrijving:

Spiraal schroefdraadtap, montagediameter machinezijde (DCONMS) 11 mm, totale lengte (OAL) 110 mm, schroefdraad diameter (TDZ) M14, schroefdraadsteek (TP) 2 mm, effectieve lengte (LU) 44 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 11 mm
  • Schijfgrootte (DRVS) 9 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Wervelhoek (FHA) 45 graden
  • Totale lengte (OAL) 110 mm
  • Lengte van het draadgedeelte (THL) 20 mm
  • Diameter schroefdraad (TDZ) M14
  • Draadvorm type (THFT) M60
  • Schroefdraadspoed (TP) 2 mm
  • Effectieve lengte (LU) 44 mm

Uit dezelfde serie "HSS TAP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen