TPG M-16X2.0-H HE DIN 13 HSS Gun Point Machine Taps - ISO Metric Coarse Threads for Hardened Steel and H.T.A.

Artikelnummer: 4445179
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HSS TAP
Producttype Tap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4445179
EAN/GTIN 7291075010640
Nummer fabrikant 4445179
L-nummer L24190 270

Omschrijving

Omschrijving:

Kranen met schulpsnede, zittendiameter, machinezijde (DCONMS) 12 mm, totale lengte (OAL) 110 mm, schroefdraad diameter maat (TDZ) M16, schroefdraadsteek (TP) 2 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 12 mm
  • Schijfgrootte (DRVS) 9 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Totale lengte (OAL) 110 mm
  • Lengte van het draadgedeelte (THL) 27 mm
  • Diameter schroefdraad (TDZ) M16
  • Draadvorm type (THFT) M60
  • Schroefdraadspoed (TP) 2 mm

Uit dezelfde serie "HSS TAP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.