TPG M-6X1.0-H HE DIN 13 HSS Gun Point Machine Taps - ISO Metric Coarse Threads for Hardened Steel and H.T.A.

Artikelnummer: 4445171
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HSS TAP
Producttype Tap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4445171
EAN/GTIN 7291075010572
Nummer fabrikant 4445171
L-nummer L24190 257

Omschrijving

Omschrijving:

Tapgereedschap met afschilfering, zittendiameter, machinezijde (DCONMS) 6 mm, totale lengte (OAL) 80 mm, schroefdraad diameter (TDZ) M6, schroefdraadsteek (TP) 1 mm, effectieve lengte (LU) 30 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 6 mm
  • Schijfgrootte (DRVS) 4,9 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Totale lengte (OAL) 80 mm
  • Lengte van het draadgedeelte (THL) 17 mm
  • Diameter schroefdraad (TDZ) M6
  • Draadvorm type (THFT) M60
  • Schroefdraadspoed (TP) 1 mm
  • Effectieve lengte (LU) 30 mm

Uit dezelfde serie "HSS TAP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen