TPS M-20X2.5-H HEST DIN 13 HSS Right-Hand 40° Spiral Flute Machine Taps - ISO Metric Coarse Threads for H.T.A.

Artikelnummer: 4445139
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HSS TAP
Producttype Tap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4445139
EAN/GTIN 7291075010329
Nummer fabrikant 4445139
L-nummer L24190 203

Omschrijving

Omschrijving:

Spiraalvormige schroefdraadtappen, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm, totale lengte (OAL) 140 mm, draaddiameter maat (TDZ) M20, schroefdraadsteek (TP) 2,5 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
  • Schijfgrootte (DRVS) 12 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 4
  • Wervelhoek (FHA) 40 graden
  • Totale lengte (OAL) 140 mm
  • Lengte van het draadgedeelte (THL) 25 mm
  • Diameter schroefdraad (TDZ) M20
  • Draadvorm type (THFT) M60
  • Schroefdraadspoed (TP) 2,5 mm

Uit dezelfde serie "HSS TAP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen