TPS M-3.5X0.6-H HEST DIN 13 HSS Right-Hand 40° Spiral Flute Machine Taps - ISO Metric Coarse Threads for H.T.A.

Artikelnummer: 4445125
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie HSS TAP
    Producttype Tap

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4445125
    EAN/GTIN 7291075010213
    Nummer fabrikant 4445125
    L-nummer L24190 179

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Spiraal schroefdraadtap, montagediameter machinezijde (DCONMS) 4 mm, totale lengte (OAL) 56 mm, schroefdraaddiameter (TDZ) M3,5, schroefdraadsteek (TP) 0,6 mm, effectieve lengte (LU) 20 mm

    Kenmerk:

    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 4 mm
    • Schijfgrootte (DRVS) 3 mm
    • Aantal snijkanten (NOF) 3
    • Wervelhoek (FHA) 40 graden
    • Totale lengte (OAL) 56 mm
    • Lengte van het draadgedeelte (THL) 7 mm
    • Diameter schroefdraad (TDZ) M3.5
    • Draadvorm type (THFT) M60
    • Schroefdraadspoed (TP) 0,6 mm
    • Effectieve lengte (LU) 20 mm

    Uit dezelfde serie "HSS TAP" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen