TPS M-4.5X0.75-N HEST DIN 13 HSS R.H. 40° Spiral Flute Machine Taps - ISO Metric Coarse Threads for Low Alloyed Steel

Artikelnummer: 4445106
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HSS TAP
Producttype Tap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4445106
EAN/GTIN 7291075191165
Nummer fabrikant 4445106
L-nummer L24190 147

Omschrijving

Omschrijving:

Draadsnijtappen met spiraalvertanding, montagediameter machinezijde (DCONMS) 6 mm, totale lengte (OAL) 70 mm, schroefdraad diameter (TDZ) M4,5, schroefdraadsteek (TP) 0,75 mm, effectieve lengte (LU) 25 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 6 mm
  • Schijfgrootte (DRVS) 4,9 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Wervelhoek (FHA) 40 graden
  • Totale lengte (OAL) 70 mm
  • Standaard DIN 371
  • Lengte van het draadgedeelte (THL) 8 mm
  • Diameter schroefdraad (TDZ) M4.5
  • Draadvorm type (THFT) M60
  • Schroefdraadspoed (TP) 0,75 mm
  • Effectieve lengte (LU) 25 mm

Uit dezelfde serie "HSS TAP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.