TPS M-2.5X0.45-N HEST DIN 13 HSS R.H. 40° Spiral Flute Machine Taps - ISO Metric Coarse Threads for Low Alloyed Steel

Artikelnummer: 4445101
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HSS TAP
Producttype Tap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4445101
EAN/GTIN 7291075010039
Nummer fabrikant 4445101
L-nummer L24190 138

Omschrijving

Omschrijving:

Tappen spiraalvormig geribbeld, zittingsdiameter, machinezijde (DCONMS) 2,8 mm, totale lengte (OAL) 50 mm, schroefdraad diameter maat (TDZ) M2,5, schroefdraadsteek (TP) 0,45 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 2,8 mm
  • Schijfgrootte (DRVS) 2,1 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Wervelhoek (FHA) 40 graden
  • Totale lengte (OAL) 50 mm
  • Standaard DIN 371
  • Lengte van het draadgedeelte (THL) 9 mm
  • Diameter schroefdraad (TDZ) M2.5
  • Draadvorm type (THFT) M60
  • Schroefdraadspoed (TP) 0,45 mm

Uit dezelfde serie "HSS TAP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.