TPS M-2.3X0.4-N HEST DIN 13 HSS R.H. 40° Spiral Flute Machine Taps - ISO Metric Coarse Threads for Low Alloyed Steel

Artikelnummer: 4445100
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HSS TAP
Producttype Tap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4445100
EAN/GTIN 7291075191141
Nummer fabrikant 4445100
L-nummer L24190 136

Omschrijving

Omschrijving:

Spiraal schroefdraadtap, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 2,8 mm, totale lengte (OAL) 45 mm, schroefdraad diameter (TDZ) M2,3, schroefdraadsteek (TP) 0,4 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 2,8 mm
  • Schijfgrootte (DRVS) 2,1 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Wervelhoek (FHA) 40 graden
  • Totale lengte (OAL) 45 mm
  • Standaard DIN 371
  • Lengte van het draadgedeelte (THL) 8 mm
  • Diameter schroefdraad (TDZ) M2.3
  • Draadvorm type (THFT) M60
  • Schroefdraadspoed (TP) 0,4 mm

Uit dezelfde serie "HSS TAP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen