TPS M-2X0.4-N HEST DIN 13 HSS R.H. 40° Spiral Flute Machine Taps - ISO Metric Coarse Threads for Low Alloyed Steel

Artikelnummer: 4445098
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie HSS TAP
    Producttype Tap

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4445098
    EAN/GTIN 7291075191127
    Nummer fabrikant 4445098
    L-nummer L24190 129

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Draadsnijtap met spiraalvertanding, montagediameter machinezijde (DCONMS) 2,8 mm, totale lengte (OAL) 45 mm, schroefdraad diameter (TDZ) M2, schroefdraadsteek (TP) 0,4 mm

    Kenmerk:

    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 2,8 mm
    • Schijfgrootte (DRVS) 2,1 mm
    • Aantal snijkanten (NOF) 3
    • Wervelhoek (FHA) 40 graden
    • Totale lengte (OAL) 45 mm
    • Standaard DIN 371
    • Lengte van het draadgedeelte (THL) 8 mm
    • Diameter schroefdraad (TDZ) M2
    • Draadvorm type (THFT) M60
    • Schroefdraadspoed (TP) 0,4 mm

    Uit dezelfde serie "HSS TAP" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen