TPS M-18X2.5-W HS DIN 13 HSS (M2) Right-Hand 40° Spiral Flute Machine Taps for ISO Metric Coarse Threads on Steel with Good Machinability

Artikelnummer: 4445096
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HSS TAP
Producttype Tap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4445096
EAN/GTIN 7291075010015
Nummer fabrikant 4445096
L-nummer L24190 128

Omschrijving

Omschrijving:

Tappen met spiraalvertanding, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 14 mm, totale lengte (OAL) 125 mm, schroefdraad diameter maat (TDZ) M18, schroefdraadsteek (TP) 2,5 mm, effectieve lengte (LU) 50 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 14 mm
  • Schijfgrootte (DRVS) 11 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 4
  • Wervelhoek (FHA) 20 graden
  • Totale lengte (OAL) 125 mm
  • Lengte van het draadgedeelte (THL) 25 mm
  • Diameter schroefdraad (TDZ) M18
  • Draadvorm type (THFT) M60
  • Schroefdraadspoed (TP) 2,5 mm
  • Effectieve lengte (LU) 50 mm

Uit dezelfde serie "HSS TAP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen