TPS M-4.5X0.75-W HS DIN 13 HSS (M2) Right-Hand 40° Spiral Flute Machine Taps for ISO Metric Coarse Threads on Steel with Good Machinability

Artikelnummer: 4445085
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie HSS TAP
    Producttype Tap

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4445085
    EAN/GTIN 7291075009941
    Nummer fabrikant 4445085
    L-nummer L24190 120

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Draadsnijtappen met spiraalvertanding, montagediameter machinezijde (DCONMS) 6 mm, totale lengte (OAL) 70 mm, schroefdraad diameter (TDZ) M4,5, schroefdraadsteek (TP) 0,75 mm, effectieve lengte (LU) 25 mm

    Kenmerk:

    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 6 mm
    • Schijfgrootte (DRVS) 4,9 mm
    • Aantal snijkanten (NOF) 3
    • Wervelhoek (FHA) 20 graden
    • Totale lengte (OAL) 70 mm
    • Lengte van het draadgedeelte (THL) 8 mm
    • Diameter schroefdraad (TDZ) M4.5
    • Draadvorm type (THFT) M60
    • Schroefdraadspoed (TP) 0,75 mm
    • Effectieve lengte (LU) 25 mm

    Uit dezelfde serie "HSS TAP" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen