TPG M-2.2X0.45-W HE HSS-E 5% Co Gun Point Machine Taps According to DIN 13 for ISO Metric Coarse Threads on Steel with Good Machinability

Artikelnummer: 4445024
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HSS TAP
Producttype Tap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4445024
EAN/GTIN 7291075009675
Nummer fabrikant 4445024
L-nummer L24190 82

Omschrijving

Omschrijving:

Straight Flute Taps, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 2.8 mm, Overall Length (OAL) 45 mm, Thread Diameter Size (TDZ) M2.2, Thread Pitch (TP) 0.45 mm, Usable Length (LU) 13 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 2,8 mm
  • Schijfgrootte (DRVS) 2,1 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Totale lengte (OAL) 45 mm
  • Lengte van het draadgedeelte (THL) 8 mm
  • Diameter schroefdraad (TDZ) M2.2
  • Draadvorm type (THFT) M60
  • Schroefdraadspoed (TP) 0,45 mm
  • Effectieve lengte (LU) 13 mm

Uit dezelfde serie "HSS TAP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen