RM-BNT9-3D-25C Shanks for BAYO T-REAM Interchangeable Head Reamers

Artikelnummer: 4440194
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie BAYOT-REAM
Producttype Inschroeffreesopname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4440194
EAN/GTIN 7291075187939
Nummer fabrikant 4440194
L-nummer L24220 176

Omschrijving

Omschrijving:

Basishouder voor verwisselbare koppen, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm, totale lengte (OAL) 150,2 mm, freeslengte (LPR) 94,2 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) BN9 in
  • Totale lengte (OAL) 150,2 mm
  • Lengte kraag (LPR) 94,2 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "BAYOT-REAM" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen