RM-BNT5-1.5D-16C Shanks for BAYO T-REAM Interchangeable Head Reamers

Artikelnummer: 3330612
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie BAYOT-REAM
Producttype Inschroeffreesopname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3330612
EAN/GTIN 7291075187816
Nummer fabrikant 3330612
L-nummer L24220 223

Omschrijving

Omschrijving:

Basishouder voor verwisselbare koppen, gereedschapshouder diameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm, totale lengte (OAL) 68,25 mm, effectieve lengte (LPR) 20,3 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) BN5 in
  • Totale lengte (OAL) 68,25 mm
  • Lengte kraag (LPR) 20,3 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "BAYOT-REAM" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen