{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | Fabrieksnorm | |
Afschrijfhoogte | 600 mm | |
Nonius | 1/50 mm | |
Maximale afwijking | 0,06 mm | |
Zuildoorsnede | 35×12 mm | |
Meettechniek | analoog | |
Materiaal | Edelstaal, RVS | |
Voetlengte | 175 mm | |
Voetbreedte | 120 mm | |
Producttype | Hoogtemeet- en afschrijfapparaat |
Artikelnummer | 443805 600 | |
EAN/GTIN | 4045197326843 | |
Nummer fabrikant | 443805 600 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Hoogteafschrijfapparaat met loep, Afschrijfhoogte: 600mm
op aanvraag
Op voorraad
116 stuks direct leverbaar
€ 266,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar
€ 678,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar
€ 371,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Maximale afwijking | 0,06 mm | 0,08 mm | 0,06 mm |
Zuildoorsnede | 35×12 mm | 30×12 mm | 35×12 mm |
Nonius | 1/50 mm | 1/50 mm | 1/50 mm |
Norm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm |
Voetlengte | 175 mm | 165 mm | 190 mm |
Voetbreedte | 120 mm | 110 mm | 120 mm |
Producttype | Hoogtemeet- en afschrijfapparaat | Hoogtemeet- en afschrijfapparaat | Hoogtemeet- en afschrijfapparaat |