{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | Fabrieksnorm | |
Afschrijfhoogte | 300 mm | |
Nonius | 1/50 mm | |
Maximale afwijking | 0,06 mm | |
Zuildoorsnede | 28×9 mm | |
Meettechniek | analoog | |
Materiaal | Edelstaal, RVS | |
Voetlengte | 135 mm | |
Voetbreedte | 90 mm | |
Producttype | Hoogtemeet- en afschrijfapparaat |
Artikelnummer | 443805 300 | |
EAN/GTIN | 4045197204714 | |
Nummer fabrikant | 443805 300 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Hoogteafschrijfapparaat met loep 300 mm
op aanvraag
Op voorraad
217 stuks direct leverbaar
€ 185,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 532,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
€ 290,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Maximale afwijking | 0,06 | 0,05 | 0,06 |
Zuildoorsnede | 28×9 | 30×12 | 28×9 |
Nonius | 1/50 | 1/50 | 1/50 |
Norm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm |
Voetlengte | 135 | 165 | 145 |
Voetbreedte | 90 | 110 | 105 |
Producttype | Hoogtemeet- en afschrijfapparaat | Hoogtemeet- en afschrijfapparaat | Hoogtemeet- en afschrijfapparaat |