Zwenkarm met groefstuk, Uitsteeklengte: 200mm

Artikelnummer: 443295 200
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Uitsteeklengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Uitsteeklengte 200 mm
Breedte groefstuk h6 10 mm
Producttype Meetstatief

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 443295 200
EAN/GTIN 2050001698834
Nummer fabrikant B709800019
Fabrikant Spreitzer GmbH & Co. KG, Brücklestraße 21, 78559 GOSHEIM, Deutschland, www.spreitzer.de

Omschrijving

Uitvoering:

Zwenkarm met mechanische centrale klemming en fijninstelling. Bevestiging via groefstuk in T-groeven (10 H7). Meetklokopname (⌀ 8 mm of prisma).

T.b.v.:

Rondlooptestbank nr. 443210. Rondlooptestbank nr. 443230, rondlooptestbank nr. 443000 gr. 50 en 75.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen