Rondlooptestbank RPGR 240 mm

Artikelnummer: 443230 240
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor maximale werkstuk-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Voor maximale werkstuk-⌀ 240 mm
T-groefbreedte H7 10 mm
Grondplaat lengte 600 mm
Grondplaat breedte 200 mm
Gewicht 30 kg
Producttype Meetapparaat voor rondloop en axiale slag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 443230 240
EAN/GTIN 2050001698810
Nummer fabrikant B703000002 RPGR 600-2

Omschrijving

Uitvoering:

Geharde en geslepen grondplaat, lagerbehuizing van hoogvast aluminium. Verschuifbare en zwaar belastbare afrolschijven, waarvan één afrolschijf verstelbaar is voor onderdelen met uiteenlopende diameters (tot 60 mm). Voor de correcte toepassing is bovendien een zwenkarm voor opname van meetklok of zwenktaster nodig.

Toepassing:

Controleren van vlak- en rondloopnauwkeurigheid van draaiende delen tot ⌀240mm.

Nauwkeurigheid:

Rondloopnauwkeurigheid 0,002 mm.

Levering:

Grondplaat met 2 afrolschijven, waarvan 1afrolschijf in hoogte verstelbaar (zonder zwenkarm en meetklok).

Accessoires:

Zwenkarm met groefstuk nr. 443295.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen