Magneetmeetstatief met fijninstelling 2

Artikelnummer: 441210 2
op aanvraag
Op voorraad
247 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Dwarsarm-⌀ D1 14 mm
Dwarsarm lengte L1 200 mm
Zuil-⌀ D2 20 mm
Zuilhoogte L2 350 mm
Draadaansluiting Buitendraad M10×1,25
Hechtkracht 1.300 N
Magneetvoet lengte 117 mm
Magneetvoet breedte 50 mm
Magneetvoet hoogte 55 mm
Producttype Meetstatief

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 441210 2
EAN/GTIN 4045197441119
Nummer fabrikant 441210 2

Omschrijving

Uitvoering:

Magneetmeetstatief met fijninstelling. Robuuste stangconstructie met dwarsarm, naar wens verstelbaar. Magneetvoet met prismazool en draaischakelaar. Meetklokopname voor opspanschachten ⌀ 6 mm en ⌀ 8 mm.