{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Dwarsarm-⌀ D1 | 10 mm | |
Dwarsarm lengte L1 | 150 mm | |
Zuil-⌀ D2 | 12 mm | |
Zuilhoogte L2 | 175 mm | |
Draadaansluiting | Buitendraad M8 | |
Hechtkracht | 800 N | |
Magneetvoet lengte | 60 mm | |
Magneetvoet breedte | 50 mm | |
Magneetvoet hoogte | 55 mm | |
Producttype | Meetstatief |
Artikelnummer | 441210 0 | |
EAN/GTIN | 4045197367396 | |
Nummer fabrikant | 441210 0 |