{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Uitsteeklengte | 317 mm | |
Lengte statiefarm L1 | 133 mm | |
Lengte statiefarm L2 | 113 mm | |
Aansluitdraad onder | M8 | |
Hechtkracht | 800 N | |
Maximale belasting | 8 kg | |
Magneetvoet lengte | 60 mm | |
Magneetvoet breedte | 50 mm | |
Magneetvoet hoogte | 55 mm | |
Producttype | Meetstatief |
Artikelnummer | 441174 290 | |
EAN/GTIN | 7290005394607 |