Magneetmeetstatief fijninstelling 2-voudig, Type: 240

Artikelnummer: 441174 240
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
46 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Uitsteeklengte 282 mm
Lengte statiefarm L1 110 mm
Lengte statiefarm L2 101 mm
Aansluitdraad onder M8
Hechtkracht 800 N
Magneetvoet lengte 60 mm
Magneetvoet breedte 50 mm
Magneetvoet hoogte 55 mm
Producttype Meetstatief

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 441174 240
EAN/GTIN 7290003243143

Omschrijving

Uitvoering:

mechanisch magneetmeetstatief met mechanische centrale klemming. Alle drie scharnierpunten worden met slechts één draaiknop vastgeklemd. Traploos instelbare klemkracht met grote stabiliteit. Snelle en eenvoudige positionering mogelijk dankzij kogelgewrichten. Magneetvoet met draaischakelaar en prismazool.
Universele meetklokopname voor opspanschachten ⌀ 8 mm, ⌀ 6 mm, ⌀ 3/8 inch en meetgereedschappen met prismahouder. Zeer nauwkeurige afstelmogelijkheid door dubbele fijninstelling aan meetklokopname en magneetvoet.