{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Uitsteeklengte | 300 mm | |
Draadaansluiting | Buitendraad M8 | |
Positionering draadaansluiting | centrisch | |
Hechtkracht | 800 N | |
Magneetvoet lengte | 60 mm | |
Magneetvoet breedte | 50 mm | |
Magneetvoet hoogte | 55 mm | |
Producttype | Meetstatief |
Artikelnummer | 440790 300 | |
EAN/GTIN | 4260180710014 | |
Nummer fabrikant | 104319 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Hydraulisch magneetmeetstatief (met voet) met mechanische fijninstelling aan de voet 300 mm
op aanvraag
Op voorraad
94 stuks direct leverbaar
€ 255,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
276 stuks direct leverbaar
€ 245,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
276 stuks direct leverbaar
€ 203,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Draadaansluiting | Buitendraad M8 | M8 | M8 |
Uitsteeklengte | 300 | 300 | 300 |
Positionering draadaansluiting | centrisch | zijkant | |
Hechtkracht | 800 | 1.000 | 1.000 |
Magneetvoet breedte | 50 | 56 | |
Magneetvoet hoogte | 55 | 58 | |
Producttype | Meetstatief | Meetstatief | Meetstatief |