Hydraulische statiefarm (zonder magneetvoet) 300 mm

Artikelnummer: 440610 300
op aanvraag
Op voorraad
380 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Uitsteeklengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Uitsteeklengte 300 mm
    Draadaansluiting M8
    Hechtkracht 1.000 N
    Producttype Meetstatief

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 440610 300
    EAN/GTIN 4045197889584
    Nummer fabrikant 440610 300

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Hydraulisch meetstatief met centrale klemming - alle scharnierpunten worden door de centrale draaiknop strak vastgeklemd. Hydraulisch systeem door dubbele dichtingen beveiligd tegen olieverlies. De klemkracht kan traploos worden ingesteld. Groot, rubbergecoat handwiel (⌀ 54 mm) voor gemakkelijk aantrekken en losdraaien van de klemming. De statiefarmen zijn bij de meetklokopname 360° draaibaar, 180° zwenkbaar en geschikt voor meetklokken met schacht-⌀ 6 en 8 mm of prisma.

    Uitvoering - afbeelding:

    Hydraulische centrale klemming
    met ergonomisch handwiel
    Fijninstelling
    aan de meetklokopname
    Kogelgewricht
    Magneetvoet
    in kunststof omhulsel

    Tip:

    Hydraulische meetstatieven kunnen bij open klemming grote temperatuurschommelingen verdragen. Hierbij heeft de olie een bepaalde tijd nodig om de temperatuur aan te passen. In vastgeklemde toestand is een temperatuurverschil van maximaal 15 °C mogelijk zonder drukschommelingen. Deze kunnen schade aan het statief of aan de vastgehouden voorwerpen veroorzaken.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen