Stangklemming voor universele meetstatieven 16/16 mm

Artikelnummer: 440351 16/16
op aanvraag
Op voorraad
55 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor stang-⌀ van de meetstandaard (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Voor stang-⌀ van de meetstandaard 16 mm
    Producttype Meetstatiefhouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 440351 16/16
    EAN/GTIN 7290003242733

    Omschrijving

    T.b.v.:

    Meetstatief nr. 441190, 441195.