Stangklemming voor universele meetstatieven 12/14 mm

Artikelnummer: 440351 12/14
op aanvraag
Op voorraad
65 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor stang-⌀ van de meetstandaard (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Voor stang-⌀ van de meetstandaard 12 mm; 14 mm
Producttype Meetstatiefhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 440351 12/14
EAN/GTIN 7290003234622

Omschrijving

T.b.v.:

Meetstatief nr. 441190, 441195.