Precisiebalans 0,1 g : 2000 g

Artikelnummer: 440-47N
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
    Producttype Precisieweegschaal

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 440-47N
    EAN/GTIN 4045761013063
    Nummer fabrikant 440-47N
    L-nummer L40250 502

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • De klassieker in het laboratorium
    • Percentage bepalen: maakt het inwegen op een vooraf ingestelde waarde (100 %) en het vaststellen van afwijkingen van deze instelwaarde mogelijk
    • Werkbeschermhoes bij de levering inbegrepen

    Kenmerk:

    • LCD-scherm met achtergrondverlichting, Cijferhoogte 15 mm
    • Afmetingen weegoppervlak BxD 130×130 mm
    • Materiaal weegoppervlak: Edelstaal
    • Totale afmetingen (zonder windscherm) BxDxH 165×230×74 mm
    • Batterijvoeding mogelijk, 9 V Block, standaard, bedrijfsduur voor max. 20 h, Geïntegreerde AUTO-OFF-functie om de batterijen te sparen
    • Nettogewicht 1,2 kg
    • Toegestane omgevingstemperatuur 5 °C/35 °C

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen