Setting Bench SB 1, Type: 600

Artikelnummer: 439900 600
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Aflezing omschakelbaar: mm / inch
  • Aansluiting: USB-aansluiting
  • Testrapport: Testrapport van de producent

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Meetbereik buiten 40,1 mm - 655 mm
Meetbereik binnen 1 mm - 615 mm
Aflezing 0,001 mm
Nauwkeurigheid 1,5 + L(mm)/300 µm
Herhalingsnauwkeurigheid (2 σ) 1 µm
Aflezing omschakelbaar mm / inch
Aansluiting USB-aansluiting
Testrapport Testrapport van de producent
Displaymaat 10 inch
Displaytype TFT-touchscreen
Grondplaat lengte 1.140 mm
Basisplaat diepte 320 mm
Hoogte 596 mm
Gewicht 140 kg
Wattage 150 W
Netspanning 100 V - 240 V
Netfrequentie 50 Hz - 60 Hz
Uitgangsspanning 24V, 5A
Voeding 100 – 240 V
Energievoorziening Netvoeding
Producttype Afstelapparaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 439900 600
EAN/GTIN 4062406206017
Nummer fabrikant 439900 600

Omschrijving

Uitvoering:

Eenvoudig en comfortabel te bedienen, horizontaal instelapparaat met voor de werkplaats geschikt touchscreen voor het instellen van binnen- en buitenmeetgereedschap. Het apparaat is hoogwaardig afgewerkt en beschikt over een massieve granieten basis en zeer nauwkeurige geleidingen. De uiterst nauwkeurige motorbesturing regelt de vooraf ingestelde waarden in realtime bij, ook als verschillende meetkrachten worden toegepast. Meertalige software. USB-aansluitingen voor printer en scanner.

Functie:

  • Invoer van binnen- en buitenmaten in millimeters of inch mogelijk.
  • Geïntegreerde tolerantiecalculator met snelkeuze van min.-, max.- en gemiddelde waarden.
  • Opslaan van favorieten voor het herhaalde instellen van meetmiddelen.
  • Het verloop (historie) wordt geregistreerd en kan altijd worden opgeroepen.

Levering:

Inclusief netadapter, stofhoes, fabriekskalibratie, handleiding, transporthouders.

Accessoires:

Adapter nr. 439910; 439912; 439915; 439916, printer nr. 085505, 2D-barcodescanner nr. 439930 gr. 1950GHD, tafelcontactdoos nr. 081163; 081179.

Tip:

Grenswaarde van de meetafwijking (MPE) volgens VDI/VDE/DGQ/DKD 2618 blad 17.2. Toegestane omgevingsomstandigheden 20 °C ±3 K, gemeten met gekalibreerde standaarden of standaardmeetinstallaties met behulp van de geïntegreerde temperatuurcompensatie.