{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Meetbereik buiten | 40,1 mm - 1.556 mm | |
Meetbereik binnen | 1 mm - 1.516 mm | |
Aflezing | 0,001 mm | |
Nauwkeurigheid | 1,5 + L(mm)/300 µm | |
Herhalingsnauwkeurigheid (2 σ) | 1 µm | |
Aflezing omschakelbaar | mm / inch | |
Aansluiting | USB-aansluiting | |
Testrapport | Testrapport van de producent | |
Displaymaat | 10 inch | |
Displaytype | TFT-touchscreen | |
Grondplaat lengte | 2.240 mm | |
Basisplaat diepte | 320 mm | |
Hoogte | 706 mm | |
Gewicht | 430 kg | |
Wattage | 150 W | |
Netspanning | 100 V - 240 V | |
Netfrequentie | 50 Hz - 60 Hz | |
Uitgangsspanning | 24V, 5A | |
Voeding | 100 – 240 V | |
Energievoorziening | Netvoeding | |
Producttype | Afstelapparaat |
Artikelnummer | 439900 1500 | |
EAN/GTIN | 4062406785727 | |
Nummer fabrikant | 439900 1500 |