Digitale zwenktaster, tastarmlengte 41,2 mm 0,25/43 mm

Artikelnummer: 436505 0,25/43

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,63 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 21,00 / st.
  • € 26,30 / st.
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik per richting / behuizing-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Aflezing omschakelbaar: mm / inch
  • Aansluiting: RS232C-aansluiting; USB-aansluiting
  • IP-klasse: IP 65

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm Fabrieksnorm
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081560 CR2032
Meetbereik in elke richting 0,25 mm
Aflezing omschakelbaar mm / inch
Afwijkingsmarge fe 10 µm
Meetwaarde-omkeerbereik fu 7 µm
Meetkogel-⌀ 2 mm
Aansluiting RS232C-aansluiting; USB-aansluiting
IP-klasse IP 65
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 1
Zwenkbereik 2×100 graden
Lengte tastarm 41,2 mm
Meetkracht 0,07 N
Opspanschacht-⌀ h6 8 mm
Meettechniek Digitaal
Behuizing-⌀ 43 mm
Producttype Zwenktaster

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 436505 0,25/43
EAN/GTIN 4059192013516
Nummer fabrikant 4306120

Omschrijving

Uitvoering:

Digitale zwenktaster met digitale en analoge weergave, 1/1000-aflezing.
Meetmodi: Normaal / MIN / MAX / MAX-MIN. Invoeren van correctiefactor mogelijk.

Functie:

IP65: Er is bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat CR2032, spantap ⌀8mm, meettastersleutel, HM-meettaster ⌀ 2 mm.

Accessoires:

Signaalkabel nr. 498951. Reservetasters zie nr. 436210; 436240.