{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | Fabrieksnorm | |
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081560 CR2032 | |
Meetbereik in elke richting | 0,4 mm | |
Aflezing omschakelbaar | mm / inch | |
Afwijkingsmarge fe | 10 µm | |
Meetwaarde-omkeerbereik fu | 5 µm | |
Meetkogel-⌀ | 2 mm | |
Aansluiting | RS232C-aansluiting; USB-aansluiting | |
IP-klasse | IP 65 | |
Energievoorziening | Batterijvoeding | |
Aantal inbegrepen batterijen | 1 | |
Zwenkbereik | 2×110 graden | |
Lengte tastarm | 14,5 mm | |
Meetkracht | 0,13 N | |
Opspanschacht-⌀ h6 | 8 mm | |
Meettechniek | Digitaal | |
Behuizing-⌀ | 43 mm | |
Producttype | Zwenktaster |
Artikelnummer | 436500 0,4/43 | |
EAN/GTIN | 4059192013301 | |
Nummer fabrikant | 4305120 |