{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | DIN 2270 | |
Meetbereik in elke richting | 0,4 mm | |
Aflezing | 0,01 mm | |
Meetkogel-⌀ | 2 mm | |
Zwenkbereik | 2×110 graden | |
Lengte tastarm | 17,4 mm | |
Meetkracht | 0,3 N | |
Opspanschacht-⌀ h6 | 8 mm | |
Meettechniek | analoog | |
Behuizing-⌀ | 40 mm | |
Verpakking | stevige box | |
Producttype | Zwenktaster |
Artikelnummer | 436261 0,4/40 | |
EAN/GTIN | 4946368675688 | |
Nummer fabrikant | 513-404-10E |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Zwenktaster, tastarmlengte 17,4 mm 0,4/40 mm
op aanvraag
Op voorraad
506 stuks direct leverbaar
€ 105,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
193 stuks direct leverbaar
€ 103,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
558 stuks direct leverbaar
€ 79,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aflezing | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Behuizing-⌀ | 40 | 40 | 40 |
Meetbereik in elke richting | 0,4 | 0,4/29 | 0,4 |
Meetkogel-⌀ | 2 | 2 | 2 |
Zwenkbereik | 2×110 | 2×110 | 2×110 |
Verpakking | stevige box | stevige box | stevige box |
Producttype | Zwenktaster | Zwenktaster | Zwenktaster |