{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | DIN 2270 | |
Meetbereik in elke richting | 0,4 mm | |
Aflezing | 0,01 mm | |
Meetkogel-⌀ | 2 mm | |
Zwenkbereik | 2×120 graden | |
Lengte tastarm | 11,8 mm | |
Meetkracht | 0,15 N | |
Opspanschacht-⌀ h6 | 8 mm | |
Meettechniek | analoog | |
Behuizing-⌀ | 40 mm | |
Verpakking | stevige box | |
Producttype | Zwenktaster |
Artikelnummer | 436205 0,4/40 | |
EAN/GTIN | 7630041110463 | |
Nummer fabrikant | 01810006 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Zwenktaster Tesatast tastarmlengte 12,5 mm, Meetbereik per richting / behuizing-⌀: 0,4/40mm
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 169,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
177 stuks direct leverbaar
€ 103,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
481 stuks direct leverbaar
€ 79,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aflezing | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm |
Behuizing-⌀ | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Meetbereik in elke richting | 0,4 mm | 0,4/29 mm | 0,4 mm |
Meetkogel-⌀ | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Zwenkbereik | 2×120 graden | 2×110 graden | 2×110 graden |
Meettechniek | analoog | analoog | analoog |
Producttype | Zwenktaster | Zwenktaster | Zwenktaster |