Precisie-binnenmeetgereedschap 150-300 mm

Artikelnummer: 435190 150-300

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,63 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 69,00 / st.
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Verpakking: stevige box

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm Fabrieksnorm
Meetbereik 150 mm - 300 mm
Herhalingsnauwkeurigheid zonder meetklok 1 µm
Meetdiepte 178 mm
Aantal tasters 11
Aantal meetschijven 3
Centreerschotel breedte 85 mm
Verpakking stevige box
Producttype 2-punts-precisie-binnenmeetgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 435190 150-300
EAN/GTIN 4045197726506
Nummer fabrikant 435190 150-300

Omschrijving

Uitvoering:

Precisie-tweepunts-vergelijkingsmeetgereedschap met verende centreerschotel. Lichte, stabiele uitvoering met CFK-elementen, waardoor een geringere thermische uitzetting en verhoogde corrosiebescherming wordt behaald. Handbescherming aan de gereedschapshouder vermindert bovendien temperatuurinvloeden. Nauwkeurige, lichtlopende overbrenging van de tasterweg via bochtensegment. Via vaste tasters met geharde stalen kogel instelbaar op verschillende ⌀.

Toepassing:

Voor het nauwkeurig meten van de ⌀, rondheid en cilindriciteit van boringen en het meten van binnenprofielen.

Levering:

Precisie-binnenmeetgereedschap compleet in houten box (zonder meetklok).

Accessoires:

Fijnmeetklok nr. 434674, inductieve fijnmeetklok nr. 434670, linksom draaiende meetklok 434807 maat 10, digitale meetklok 434322, instelringen nr. 484030.

Tip:

Bij gebruik van fijnmeetklokken is bovendien verlengstuk nr. 434920 gr. 10 of meettaster nr. 434900 gr. 16 nodig.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen