Novometer contourmeter 245-330 mm

Artikelnummer: 435170 245-330
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aflezing 0,1 mm
Meetbereik 245 mm - 330 mm
Energievoorziening Netvoeding
Producttype Contourmeter

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 435170 245-330
EAN/GTIN 2050001951342
Nummer fabrikant 62400070

Omschrijving

Uitvoering:

Contourmeter Novometer voor het meten van de gemiddelde binnendiameter van ronde, ovale of regelmatig veelhoekige openingen. Voor het meten van elastische delen.

Tip:

Uitvoering met digitaal display of met slipkoppeling voor reproduceerbare meetkracht op aanvraag. Uitvoering voor meting van buitendiameters op aanvraag. Stationaire uitvoering met tafel beschikbaar als ondersteuning voor werkstuk. Novometer met aflezing van 0,01 mm op aanvraag leverbaar.