Novometer contourmeter 170-255 mm

Artikelnummer: 435170 170-255

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 48,50 / st.
  • € 4,63 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aflezing 0,1 mm
Meetbereik 170 mm - 255 mm
Energievoorziening Netvoeding
Producttype Contourmeter

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 435170 170-255
EAN/GTIN 2050001951328
Nummer fabrikant 62400022

Omschrijving

Uitvoering:

Contourmeter Novometer voor het meten van de gemiddelde binnendiameter van ronde, ovale of regelmatig veelhoekige openingen. Voor het meten van elastische delen.

Tip:

Uitvoering met digitaal display of met slipkoppeling voor reproduceerbare meetkracht op aanvraag. Uitvoering voor meting van buitendiameters op aanvraag. Stationaire uitvoering met tafel beschikbaar als ondersteuning voor werkstuk. Novometer met aflezing van 0,01 mm op aanvraag leverbaar.