Precisie-binnenmeetgereedschap voor blindgatboringen SS, Meetbereik: 110-300mm

Artikelnummer: 435120 110-300
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,63 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 69,00 / st.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Verpakking: stevige box

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Meetbereik 110 mm - 300 mm
Meetbereik schuifmaten 110 − 150; 150 − 200; 200 − 250; 250 − 300 mm
Meetdiepte 45 mm
Afstand tot gatbodem h 2 mm
Aantal schuifmaten 4
Centreerschotel breedte 81 mm
Verpakking stevige box
Producttype 2-punts-precisie-binnenmeetgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 435120 110-300
EAN/GTIN 2050001037831

Omschrijving

Uitvoering:

Tweepunts-vergelijkingsmeetgereedschap, gebaseerd op de Schwenk-uitvoering. Schwenk blindgat SS. Voor het meten van blindgatboringen en centreerkragen. Schuifmaat en beweegbare taster HM-uitgerust.

Levering:

Precisie-binnenmeetgereedschap zonder afleesinstrument en instelringen.

Accessoires:

Fijnmeetklok nr. 434674, inductieve fijnmeetklok nr. 434670, linksom draaiende meetklok 434807 maat 10, digitale meetklok 434322, instelringen nr. 484030.

Tip:

Bij gebruik van fijnmeetklokken is bovendien verlengstuk nr. 434920 maat 10 of meettaster nr. 434900 maat 16 nodig.