Taster voor meetbereik 6 − 8 mm HM 6,8 mm

Artikelnummer: 435091 6,8
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Productdetails

Technische gegevens

Meet-⌀ 6,8 mm
Meetbereik 6 mm - 8 mm
Producttype Taster

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 435091 6,8
EAN/GTIN 2050001950352
Nummer fabrikant 10100008

Omschrijving

Toepassing:

Voor instelling op verschillende meet-⌀.

T.b.v.:

SU precisie-binnenmeetgereedschappen nr. 435040; 435050; 435060; 435070.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.

Deel dit product

of kopieer deze link

Toevoegen aan artikellijst

    Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

    Meet-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen