Taster voor meetbereik 6 − 8 mm HM 7,6 mm

Artikelnummer: 435091 7,6
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meet-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Meet-⌀ 7,6 mm
Meetbereik 6 mm - 8 mm
Producttype Taster

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 435091 7,6
EAN/GTIN 2050001950383
Nummer fabrikant 10100011

Omschrijving

Toepassing:

Voor instelling op verschillende meet-⌀.

T.b.v.:

SU precisie-binnenmeetgereedschappen nr. 435040; 435050; 435060; 435070.