Tasterkop voor OSIMESS precisie-binnenmeetgereedschap 7,20-7,80 mm

Artikelnummer: 435015 7,20-7,80
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Productdetails

Technische gegevens

Toepassingsgebied 7,2 mm - 7,8 mm
Producttype Tasterkop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 435015 7,20-7,80
EAN/GTIN 2050001055965
Nummer fabrikant 62700021

Omschrijving

Uitvoering:

OSIMESS-tasterkoppen voor kleine diameters vanaf 1,0 t/m 11,5 mm, (zonder meetpen). Gr. 0,95-1,15 tot gr. 3,80-4,20 in HM. Vanaf gr. 4,15-4,80 in DLC-coating.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen
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
    Toepassingsgebied (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen