Tasterkop voor OSIMESS precisie-binnenmeetgereedschap, Toepassingsgebied: 3,05-3,45mm

Artikelnummer: 435015 3,05-3,45
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Toepassingsgebied (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Toepassingsgebied 3,05 mm - 3,45 mm
Producttype Tasterkop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 435015 3,05-3,45
EAN/GTIN 2050001055866
Nummer fabrikant 62600023

Omschrijving

Uitvoering:

OSIMESS-tasterkoppen voor kleine diameters vanaf 1,0 t/m 11,5 mm, (zonder meetpen). Gr. 0,95-1,15 tot gr. 3,80-4,20 in HM. Vanaf gr. 4,15-4,80 in DLC-coating.