{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Meetbereik | ±1 mm | |
Reproduceerbaarheid | 0,01 µm | |
Lineariteitsafwijking (L = meetlengte in mm) | 0,2 + 3 × L³ µm | |
Tasterintrekking | mechanisch | |
Tasterweg | 4,3 mm | |
Fabrikantnummer | GT21 | |
Compatibiliteit | TESA | |
Beschermhoes | Nitril | |
IP-klasse | IP 65 | |
Meetkracht op elektrisch nulpunt | 0,63 N | |
Producttype | Taster |
Artikelnummer | 434776 GT21 | |
EAN/GTIN | 7630041113457 | |
Nummer fabrikant | 03290133 |